クロスビー
クロスビーの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
クロスビーの ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
クロスビーの 吊具用アイボルト
ロック式アイボルトMネジ スライドロック
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39386568
品番
SL-150-M16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
寸法A(mm)
13.2
寸法B(mm)
37
寸法C(mm)
55
寸法G(mm)
24.5
寸法H(mm)
75.7
寸法L(mm)
37
トラスコ品番
115-1474
材質
合金鋼
質量(kg)
0.5
ピッチ(mm)
2
基本使用荷重(t)
1.5
ねじ径(mm)
M16
ボルト(mm)
40