クロスビー
クロスビーの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
クロスビーの ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
クロスビーの 吊具用アイボルト
ロック式アイボルトMネジ スライドロック
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39386577
品番
SL-150-M20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
寸法A(mm)
16
寸法B(mm)
43.9
寸法C(mm)
68.8
寸法G(mm)
31
寸法H(mm)
91.1
寸法L(mm)
43.6
トラスコ品番
115-1475
材質
合金鋼
質量(kg)
0.94
ピッチ(mm)
2.5
基本使用荷重(t)
2.3
ねじ径(mm)
M20
ボルト(mm)
50