ロック式アイボルトMネジ スライドロック

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39386586 品番 SL-150-M24
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980
寸法A(mm)19.2 寸法B(mm)52.8 寸法C(mm)82.5 寸法G(mm)37 寸法H(mm)110 寸法L(mm)52.8 トラスコ品番115-1476 材質合金鋼 質量(kg)1.6 ピッチ(mm)3 基本使用荷重(t)3.2 ねじ径(mm)M24 ボルト(mm)60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする