SSC-502P カレンダータイマー(デジタル式)パネル取付タイプ スナオ電気 39386629

SSC-502P カレンダータイマー(デジタル式)パネル取付タイプ スナオ電気 39386629 SSC-502P カレンダータイマー(デジタル式)パネル取付タイプ スナオ電気 39386629

カレンダータイマー(デジタル式)パネル取付タイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード39386629 品番SSC-502P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥15,500
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
トラスコ品番324-9522 幅(mm)72 高さ(mm)72 質量(g)220 奥行(mm)59.5 消費電力(W)3 取付け方法パネル取付型

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39386629 SSC-502P 36917501 SSC-502P カレンダータイマー スナオ電気 カレンダータイマー スナオ電気 1台 21,980 税込24,178 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイマ/タイムスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする