セキスイ
セキスイの 防鳥・防獣用品
セキスイの 鳥獣よけマット・テグス
防鳥用品 ハトプロテクター
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1本
幅(mm)
76
注文コード
39386726
品番
THPM2NH
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥3,170
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
この商品は
幅
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
813-2972
材質
ポリプロピレン(PP)
長さ(mm)
600
幅(mm)
76
色
グレー
高さ(mm)
(トゲ)146
質量(g)
160