プレート式ステンレスキャスター(ウレタン車・ステンレス金具)自在ストッパー付

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39386979 品番 TP5130-01-PLY-TLB
参考基準価格(税別)¥3,930 販売価格(税込) ¥3,179
販売価格(税別)
2,890
車輪径(Φmm)76 許容荷重(daN)74 取付座(mm)95×64 取付ピッチ(mm)76 取付高(mm)104 材質(車輪)ポリウレタン、ポリプロピレンホイール トラスコ品番114-3169 質量(kg)0.71 車輪幅(mm)32 表面処理(金具)電解研磨 ストッパー回転ストッパー 取付ピッチY(mm)45 取付穴径P(mm)8 材質(金具)ステンレス(SUS304)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする