プレート式ステンレスキャスター(ウレタン車・ステンレス金具)自在ストッパー付

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39387094 品番 TP6350-01-PRO-TLB
参考基準価格(税別)¥9,140 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698
車輪径(Φmm)127 許容荷重(daN)147 取付座(mm)97×86 取付ピッチ(mm)76〜68 取付高(mm)161 材質(車輪)ポリウレタン、ポリプロピレンホイール トラスコ品番114-3180 質量(kg)1.46 車輪幅(mm)38 表面処理(金具)電解研磨 ストッパー回転ストッパー 取付ピッチY(mm)58〜66 取付穴径P(mm)10 材質(金具)ステンレス(SUS304)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする