SAMSONG
SAMSONGの キャスター
SAMSONGの プレート式キャスター
SAMSONGの プレート式 自在車キャスター
プレート式ステンレスキャスター(ウレタン車・ステンレス金具)自在ストッパー付
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39387128
品番
TP6360-01-PRO-TLB
参考基準価格(税別)
¥9,700
販売価格(税込)
¥7,689
販売価格(税別)
¥
6,990
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
152
許容荷重(daN)
176
取付座(mm)
97×86
取付ピッチ(mm)
76〜68
取付高(mm)
191
材質(車輪)
ポリウレタン、ポリプロピレンホイール
トラスコ品番
114-3181
質量(kg)
1.64
車輪幅(mm)
38
表面処理
(金具)電解研磨
ストッパー
回転ストッパー
取付ピッチY(mm)
58〜66
取付穴径P(mm)
10
材質(金具)
ステンレス(SUS304)