SAMSONG
SAMSONGの キャスター
SAMSONGの プレート式キャスター
SAMSONGの プレート式 自在車キャスター
プレート式メディカル機器キャスター(エラストマー車)自在ストッパー付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39387313
品番
TP8440-01-MIR-TG-SWB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,660
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
102
許容荷重(daN)
69
取付座(mm)
92×64
取付ピッチ(mm)
75
取付高(mm)
145
材質(車輪)
エラストマー
トラスコ品番
114-3141
質量(g)
920
車輪幅(mm)
32
表面処理
(金具)三価亜鉛メッキ
ストッパー
回転ストッパー
取付ピッチY(mm)
45
取付穴径P(mm)
8.5
材質(金具)
スチール