アインツ
アインツの 産業用ロボット
アインツの ロボット周辺機器
マイクロミニシリンダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39387733
品番
UMCD-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
トラスコ品番
115-6593
ストローク(mm)
5
幅(mm)
27
高さ(mm)
14
質量(g)
16
奥行(mm)
28