吸着金具(ラージ用)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39388783 品番 VFI-L-20-P20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
トラスコ品番115-6924 高さ(mm)64 質量(g)45 径(Φmm)27.7 接続径【取付】20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする