吸着金具(ミニ用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39388799 品番 VFIL2-SS-10-P12
参考基準価格(税別)¥1,980 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

内蔵のスプリングによって衝撃を吸収します。吸着パットの装着が簡単に行えます。

トラスコ品番115-6880 高さ(mm)49.5 質量(g)14 径(Φmm)16 パッド寸法(mm)【対応】Φ4〜14 接続径【取付】12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする