アインツ
アインツの 産業用ロボット
アインツの ロボット周辺機器
吸着金具(ミニ用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
トラスコ品番
115-6883
注文コード
39388817
品番
VFIL2-SS-20-P12
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
トラスコ品番
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
内蔵のスプリングによって衝撃を吸収します。吸着パットの装着が簡単に行えます。
トラスコ品番
115-6883
高さ(mm)
61.5
質量(g)
14
径(Φmm)
16
パッド寸法(mm)
【対応】Φ4〜14
接続径
【取付】12