アインツ
アインツの 産業用ロボット
アインツの ロボット周辺機器
吸着金具(ミニ用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39388826
品番
VFIL2-SS-20-P8
参考基準価格(税別)
¥2,018
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
内蔵のスプリングによって衝撃を吸収します。吸着パットの装着が簡単に行えます。
トラスコ品番
115-6882
高さ(mm)
61.5
質量(g)
10
径(Φmm)
12
パッド寸法(mm)
【対応】Φ4〜14
接続径
【取付】8