吸着金具(ミニ用)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39388844 品番 VFIL2-SS-5-P8
参考基準価格(税別)¥1,724 販売価格(税込) ¥1,055
販売価格(税別)
959

内蔵のスプリングによって衝撃を吸収します。吸着パットの装着が簡単に行えます。

トラスコ品番115-6876 高さ(mm)43.5 質量(g)9 径(Φmm)12 パッド寸法(mm)【対応】Φ4〜14 接続径【取付】8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする