アインツ
アインツの 産業用ロボット
アインツの ロボット周辺機器
吸着金具(ラージ用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39388853
品番
VFI-L-50-P20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
トラスコ品番
115-6925
高さ(mm)
104
質量(g)
55
径(Φmm)
27.7
接続径
【取付】20