アインツ
アインツの 産業用ロボット
アインツの ロボット周辺機器
吸着金具・回止式(スモール用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39388869
品番
VFILB2-SH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
六角シャフトによる回止構造です。内蔵のスプリングによって衝撃を吸収します。吸着パットの装着が簡単に行えます。
トラスコ品番
115-7186
高さ(mm)
67.6
質量(g)
31
径(Φmm)
18.6
接続
【取付】10×1.0