吸着金具・回止式(スモール用)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39388887 品番 VFILB2-SH-20-P12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

六角シャフトによる回止構造です。内蔵のスプリングによって衝撃を吸収します。吸着パットの装着が簡単に行えます。

トラスコ品番115-7189 高さ(mm)80.6 質量(g)29 径(Φmm)19.6 接続径【取付】12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする