アインツ
アインツの 産業用ロボット
アインツの ロボット周辺機器
吸着金具・回止式(スモール用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39388896
品番
VFILB2-SH-P12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
六角シャフトによる回止構造です。内蔵のスプリングによって衝撃を吸収します。吸着パットの装着が簡単に行えます。
トラスコ品番
115-7187
高さ(mm)
67.6
質量(g)
25
径(Φmm)
19.6
接続径
【取付】12