アインツ
アインツの 産業用ロボット
アインツの ロボット周辺機器
吸着金具・回止式(ミニ用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39388939
品番
VFILB2-SSH-P12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
六角シャフトによる回止構造です。内蔵のスプリングによって衝撃を吸収します。吸着パットの装着が簡単に行えます。
トラスコ品番
115-6987
高さ(mm)
64.3
質量(g)
26
径(Φmm)
19.6
接続径
【取付】12