アインツ
アインツの 産業用ロボット
アインツの ロボット周辺機器
吸着金具(マイクロ用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39388948
品番
VFILB-M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
トラスコ品番
115-6859
高さ(mm)
52.4
質量(g)
5
径(Φmm)
9.2
接続
【取付】6×0.75