吸着金具(マイクロ用)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39388957 品番 VFILB-M-P8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
トラスコ品番115-6860 高さ(mm)52.4 質量(g)6 径(Φmm)9.2 接続径【取付】8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする