アインツ
アインツの 産業用ロボット
アインツの ロボット周辺機器
吸着金具・回止式(マイクロ用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39388975
品番
VFILB-MSH-P8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,077
販売価格(税別)
¥
1,888
バスケットに入れる
回転式で特殊パッドが装着できるオールインワンの吸着金具です。
トラスコ品番
115-6931
高さ(mm)
32.9
質量(g)
6
径(Φmm)
10
接続径
【取付】8