アインツ
アインツの 産業用ロボット
アインツの ロボット周辺機器
吸着金具・回止式(角度調整)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39388993
品番
VFILBR-H-10-P12
参考基準価格(税別)
¥6,468
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
ジャングルジムへの直接取付が可能です。六角シャフトによる回止構造です。内蔵のスプリングによって衝撃を吸収します。吸着パットの装着が簡単に行えます。
トラスコ品番
115-7204
高さ(mm)
57
質量(g)
27
径(Φmm)
24.3
接続径
【取付】12