吸着金具・回止式(角度調整)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39389009 品番 VFILBR-H-20
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月18日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

ジャングルジムへの直接取付が可能です。六角シャフトによる回止構造です。内蔵のスプリングによって衝撃を吸収します。吸着パットの装着が簡単に行えます。

トラスコ品番115-7203 高さ(mm)69 質量(g)37 径(Φmm)24.3 接続【取付】10×1.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする