アインツ
アインツの 産業用ロボット
アインツの ロボット周辺機器
吸着金具・回止式(ラージ用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39389027
品番
VFIL-H
参考基準価格(税別)
¥2,588
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
トラスコ品番
115-7209
高さ(mm)
55
質量(g)
102
径(Φmm)
19
接続径
【取付】20