サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの 旋盤用
T-Max(R) P 旋削加工用チップ VN□□型-16 ひし形35° 
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
39389124
品番
VNMG 16 04 08-MF1 1125
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥31,400
この商品は
コーナー半径・コーナーR・内容量
など
294
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
580-1621
形状
ひし形
l
16.6063
勝手
無し
寸法s(mm)
4.7625
寸法iC(mm)
9.525
チップサイズ
16
寸法re(mm)
0.8
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。