※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の チップ
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の フライス用
アルファ高送りラジアスミル3コーナ ASRT用インサート(ブレーカ付)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材質
JS4045
注文コード
39389167
品番
WDNT120420 JS4045
参考基準価格(税別)
¥14,500
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
アルファ高送りラジアスミル3コーナ ASRT用インサート。
豊富なインサートバリエーションで高能率加工を実現。
材質
JS4045
精度
N級
寸法W(Φmm)
12
チップ厚さ(mm)
4.76
適合カッター
ASRTS/L40○○R(M)-○
形状
六角形
用途
鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の荒加工
関連資料:
サイズ表(124MB)
プログラム上の刃先形状定義(124MB)
標準切削条件表(124MB)
注意
※GXコート、JSコートは通電式タッチセンサーに反応しませんのでご注意ください。