※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WDNW09T320 JP4105 アルファ高送りラジアスミル3コーナ ASRT用インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 39389194 WDNW09T320 JP4105 アルファ高送りラジアスミル3コーナ ASRT用インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 39389194 WDNW09T320 JP4105 アルファ高送りラジアスミル3コーナ ASRT用インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 39389194

アルファ高送りラジアスミル3コーナ ASRT用インサート

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質JP4105 注文コード39389194 品番WDNW09T320 JP4105
参考基準価格(税別)¥11,800 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898
この商品は材質など18種類から選べます 他の種類を見る

アルファ高送りラジアスミル3コーナ ASRT用インサート。
豊富なインサートバリエーションで高能率加工を実現。

材質JP4105 精度N級 寸法W(Φmm)9.525 チップ厚さ(mm)3.97 適合カッターASRTM/S/L30○○R-○ 形状六角形 用途鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の荒加工
注意
※GXコート、JSコートは通電式タッチセンサーに反応しませんのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする