※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WDNW140520 JP4120 アルファ高送りラジアスミル3コーナ ASRT用インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 39389273 WDNW140520 JP4120 アルファ高送りラジアスミル3コーナ ASRT用インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 39389273 WDNW140520 JP4120 アルファ高送りラジアスミル3コーナ ASRT用インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 39389273

アルファ高送りラジアスミル3コーナ ASRT用インサート

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質JP4120 注文コード39389273 品番WDNW140520 JP4120
参考基準価格(税別)¥16,500 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は材質など18種類から選べます 他の種類を見る

アルファ高送りラジアスミル3コーナ ASRT用インサート。
豊富なインサートバリエーションで高能率加工を実現。

材質JP4120 精度N級 寸法W(Φmm)14 チップ厚さ(mm)5.56 適合カッターASRT5○○○R(M)-○ 形状六角形 用途鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の荒加工
注意
※GXコート、JSコートは通電式タッチセンサーに反応しませんのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする