ボトルポーチ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1個 ブラック 注文コード39389404 品番XBPBLK
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥10,040 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198
この商品はなど3種類から選べます 他の種類を見る
ブラック トラスコ品番125-6652 材質1000デニールナイロン 幅(mm)89 高さ(mm)229 質量(g)147 奥行(mm)89

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする