ボトルポーチ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タン 注文コード39389429 品番XBPTAN
参考基準価格(税別)¥9,125 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598
この商品はなど3種類から選べます 他の種類を見る
タン トラスコ品番125-6655 材質1000デニールナイロン 幅(mm)89 高さ(mm)229 質量(g)147 奥行(mm)89

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする