三菱マテリアル
WSTARドリル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
シャンク径(Φmm)
3
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
ドリル径(Φmm)
3.0
3.0
3.0
3.5
3.8
4.0
4.5
4.8
5.0
5.5
6.0
6.8
7.0
7.5
8.0
8.5
9.0
9.5
10.0
10.5
11.0
11.5
12.0
12.7
13.0
13.5
13.8
14.0
全長(mm)
90
90
90
120
150
87
92
100
103
143
183
105
118
168
218
127
182
237
107
133
193
253
109
147
217
287
161
241
321
136
175
265
355
149
188
288
388
201
306
158
207
317
167
221
341
176
235
365
249
389
溝長(mm)
39
39
39
69
99
44
132
50
52
92
55
115
165
45
65
128
183
49
73
139
199
57
79
162
232
61
105
185
265
118
208
298
77
81
131
231
331
85
138
243
90
145
255
94
98
106
158
278
110
171
301
114
184
324
全839種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39389655
品番
MNS0300X10DB
参考基準価格(税別)
¥22,700
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
3.0
溝長(mm)
39
全長(mm)
90
シャンク径(Φmm)
3
トラスコ品番
657-6168
材質
超硬
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
商品説明動画
WSTARドリルシリーズ小径MWS形ご使用マニュアル
参考になった
三菱マテリアル 超硬ソリッドドリルの歴史
参考になった