※製品代表画像

ZDFG160-SF HD7010 仕上加工用 刃先交換式ボールエンドミル アルファ ボールプレシジョンF ABPF用 強れじれ刃形インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 39389806 ZDFG160-SF HD7010 仕上加工用 刃先交換式ボールエンドミル アルファ ボールプレシジョンF ABPF用 強れじれ刃形インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 39389806 ZDFG160-SF HD7010 仕上加工用 刃先交換式ボールエンドミル アルファ ボールプレシジョンF ABPF用 強れじれ刃形インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 39389806 ZDFG160-SF HD7010 仕上加工用 刃先交換式ボールエンドミル アルファ ボールプレシジョンF ABPF用 強れじれ刃形インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 39389806 ZDFG160-SF HD7010 仕上加工用 刃先交換式ボールエンドミル アルファ ボールプレシジョンF ABPF用 強れじれ刃形インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 39389806 ZDFG160-SF HD7010 仕上加工用 刃先交換式ボールエンドミル アルファ ボールプレシジョンF ABPF用 強れじれ刃形インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 39389806

仕上加工用 刃先交換式ボールエンドミル アルファ ボールプレシジョンF ABPF用 強れじれ刃形インサート

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(2個) 材種HD7010 コーナーR(mm)8 トラスコ品番106-9586 注文コード39389806 品番ZDFG160-SF HD7010
参考基準価格(税別)¥106,740 販売価格(税込) ¥75,878
販売価格(税別)
68,980
この商品は材種・コーナーR・トラスコ品番など42種類から選べます 他の種類を見る

仕上加工用 刃先交換式ボールエンドミル アルファ ボールプレシジョンF ABPF用 強れじれ刃形インサート。
取付けR精度±0.01mm。ボール部先端から外周まで、高いR精度を示します。
強ねじれ刃形による切削抵抗低減により優れた仕上げ面粗さが得られます。
マルチレイヤーコーテイングにより長寿命です。

精度F級 材種HD7010 コーナーR(mm)8 切刃長さl(mm)9 寸法A(mm)17 外径Dc(Φmm)16 チップ厚さ(mm)4.2 用途炭素鋼・合金鋼、鋳鉄、グラファイト、アルミニウム合金鋳物、焼入れ鋼(45〜55HRC、55〜62HRC)の金型製作、部品加工用 トラスコ品番106-9586
注意
※被削材、加工形状に合わせて、適切なクーラントを使用してください。
※この工具をご使用の際は、破損する危険性がありますので、必ずカバー・保護めがね・安全靴等をご使用してください。
HD7010は再研磨不可です。HD7010以外のΦ10以上のインサートは再研磨が可能です。Φ16以上では最大2回まで再研磨が可能です。

商品説明動画

仕上加工用 刃先交換式ボールエンドミル ABPF

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする