曜日別特売
MNS0850LB WSTARドリル 三菱マテリアル 39390163

WSTARドリル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
シャンク径(Φmm)9
ドリル径(Φmm)8.5
8.5
3.0
3.5
3.8
4.0
4.5
4.8
5.0
5.5
6.0
6.8
7.0
7.5
8.0
9.0
9.5
10.0
10.5
11.0
11.5
12.0
12.7
13.0
13.5
13.8
14.0
全長(mm)127
127
120
150
87
90
92
100
103
143
183
105
118
168
218
182
237
107
133
193
253
109
147
217
287
161
241
321
136
175
265
355
149
188
288
388
201
306
158
207
317
167
221
341
176
235
365
249
389
溝長(mm)69
69
39
99
44
132
50
52
92
55
115
165
45
65
128
183
49
73
139
199
57
79
162
232
61
105
185
265
118
208
298
77
81
131
231
331
85
138
243
90
145
255
94
98
106
158
278
110
171
301
114
184
324
内容量1本注文コード39390163品番MNS0850LB
参考基準価格(税別)¥28,400販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
ドリル径(Φmm)8.5溝長(mm)69全長(mm)127シャンク径(Φmm)9トラスコ品番657-6672材質超硬
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品説明動画

WSTARドリルシリーズ小径MWS形ご使用マニュアル
三菱マテリアル 超硬ソリッドドリルの歴史
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする