ポート数5
付属品ACアダプター、取扱説明書
仕様【伝送符号】100BASE-TX:4B/5B+MLT-3、10BASE-Te:マンチェスタ符号、【スイッチ機能】全ポート、【MACアドレステーブル】2048エントリ(エージングタイム300秒)、【スイッチングファブリック】1Gbps、【最大パケット転送レート】100BASE-TX:148,810pps、10BASE-Te:14,881pps、【その他機能】EAPOL(IEEE802.1X)フレーム透過、BPDUフレーム透過、【Ethernet 規格】IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3az(10BASE-Te)
材質プラスチック
色ホワイト
容量(バッファ)48kbytes
使用温度範囲(℃)0〜40
消費電力(W)1.4(Typ)
電源AC100V 50/60Hz
本体質量(g)約85
制御【フロー】IEEE802.3×(Full-duplex動作時)/Back Pressure(Half-duplex動作時)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約89×66×25
通信方式CSMA/CD、全二重/半二重
使用湿度範囲10〜85%(結露しないこと)
電流(mA)(交流電源)31
表示LEDLink/Act、電源
発熱量(kcal/h)1.2、5.kJ/h
保証期間1年
ケーブル(対応LAN)100BASE-TX通信時:カテゴリー5以上のUTPまたはSTPケーブル、10BASE-T通信時:カテゴリー3以上のUTPまたはSTPケーブル
皮相電力(VA)(交流電源)3.1
取得規格VCCI Class B、電気用品安全法(ACアダプター)、RoHS指令準拠
電源供給方式ACアダプター
ファンなし
スイッチング方式ストア&フォワード
ポート(LAN)RJ-45×5
エネルギー消費効率(W/Gbps)2.7