ポート数8ポート付属品ACアダプター、ゴム足(4個)、取扱説明書仕様【伝送符号】100BASE-TX:4B/5B+MLT-3、10BASE-Te:マンチェスタ符号、【スイッチ機能】全ポート、【MACアドレステーブル】2048エントリ(エージングタイム300秒)、【スイッチングファブリック】1.6Gbps、【最大パケット転送レート】100BASE-TX:148810pps、10BASE-Te:14881pps、【その他機能】EAPOL(IEEE802.1X)フレーム透過、BPDUフレーム透過、【Ethernet 規格】IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3az(10BASE-Te)色ブラック容量(バッファ)96kbytes使用温度範囲(℃)0~40消費電力(W)2(Typ)電源AC100V 50/60Hz本体質量(g)約140制御【フロー】IEEE802.3×(Full-duplex動作時)/Back Pressure(Half-duplex動作時)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約150×80×30通信方式CSMA/CD、全二重/半二重使用湿度範囲10~90%(結露しないこと)電流(mA)(交流電源)42表示LEDLink/Act、電源発熱量(kcal/h)7.2kJ/h、1.7保証期間1年ケーブル(対応LAN)100BASE-TX通信時:カテゴリー5以上のUTPまたはSTPケーブル、10BASE-T通信時:カテゴリー3以上のUTPまたはSTPケーブル皮相電力(VA)(交流電源)4.2取得規格VCCI Class B、電気用品安全法(ACアダプター)、RoHS指令準拠電源供給方式ACアダプターアズワン品番64-3786-89ファンなしスイッチング方式ストア&フォワードポート(LAN)RJ-45×8エネルギー消費効率(W/Gbps)2.4