レイヤー2スイッチングハブ

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード39390217 品番ETX-ESH08WC
参考基準価格(税別)¥2,700 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

ポートの使用状況にあわせて、電力を自動調節する省電力機能を搭載。
昼夜でパソコン使用状況が大きく変わるオフィスや、時間帯によっては
パソコンがほとんど使われることのない一般のご家庭などで、電力を節約することができます。
ご利用にあたり設定は不要で、LANケーブルを挿すだけでご利用いただけます。
ファンレス静音設計です。

ポート数8ポート 付属品ACアダプター、ゴム足(4個)、取扱説明書 仕様【伝送符号】100BASE-TX:4B/5B+MLT-3、10BASE-Te:マンチェスタ符号、【スイッチ機能】全ポート、【MACアドレステーブル】2048エントリ(エージングタイム300秒)、【スイッチングファブリック】1.6Gbps、【最大パケット転送レート】100BASE-TX:148810pps、10BASE-Te:14881pps、【その他機能】EAPOL(IEEE802.1X)フレーム透過、BPDUフレーム透過、【Ethernet 規格】IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3az(10BASE-Te) ホワイト 容量(バッファ)96kbytes 使用温度範囲(℃)0〜40 消費電力(W)2(Typ) 電源AC100V 50/60Hz 本体質量(g)約140 制御【フロー】IEEE802.3×(Full-duplex動作時)/Back Pressure(Half-duplex動作時) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約150×80×30 通信方式CSMA/CD、全二重/半二重 使用湿度範囲10〜90%(結露しないこと) 電流(mA)(交流電源)42 表示LEDLink/Act、電源 発熱量(kcal/h)7.2kJ/h、1.7 保証期間1年 ケーブル(対応LAN)100BASE-TX通信時:カテゴリー5以上のUTPまたはSTPケーブル、10BASE-T通信時:カテゴリー3以上のUTPまたはSTPケーブル 皮相電力(VA)(交流電源)4.2 取得規格VCCI Class B、電気用品安全法(ACアダプター)、RoHS指令準拠 電源供給方式ACアダプター ファンなし スイッチング方式ストア&フォワード ポート(LAN)RJ-45×8 エネルギー消費効率(W/Gbps)2.4
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅配送不可となります。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする