画像準備中

バイオレット高精度ドリル 座ぐり用

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード39390601 品番VAPDSCBD1050
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,410
この商品はドリル径など184種類から選べます 他の種類を見る

独自形状で高能率の座ぐり加工が可能です。
切りくず分断性が良好で、座ぐり面の平坦度が優れています。

ドリル径D1(Φmm)10.5 用途座ぐり用 トラスコ品番658-9154 材質高級高合金(HSS) 被削材炭素鋼・合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、軽合金 先端角(°)180/118 刃径(Φmm)10.5 コーティングバイオレットコーティング ドリルのシンニング形状Xシンニング 全長L1(mm)101 シャンク径D4(Φmm)12 溝長L3(mm)41 クーラント外部
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39390601 VAPDSCBD1050 35158435 VAPDSCBD1050 バイオレット高精度ドリル 座ぐり用 三菱マテリアル バイオレット高精度ドリル 座ぐり用 三菱マテリアル 1本 6,898 税込7,588 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35158304
2022-09-25
用途:
ネジ切りに使用
製造業

止まり穴でNO10を加工しましたが、底つきするまでネジを加工した時に切り屑がタップがわに残り、穴の中に残りにくかったです。

1人が参考にしています
対象商品:
35158383
2019-02-11
用途:
キャップボルトの頭を隠すためのザグリ加工
製造業

REXONの小さなボール盤で使っています。
加工時にワークに振動を感じますが、仕上がりは良好です

1人が参考にしています
対象商品:
58684096
2016-10-29
用途:
座ぐり加工
ミヤシタレーシング 様

バッチリです。 欲を言えばメーカー設定でショートやロングなどがあれば言うことなしです。

1人が参考にしています
対象商品:
58683913
2016-04-07
用途:
金属加工

管理者作業者に好評だったので追加で頼んだ

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイス鉄工用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする