※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

バイオレット高精度ドリル 座ぐり用

(4件のレビュー)
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ドリル径(Φmm)4.5 注文コード39390714 品番VAPDSCBD0450
参考基準価格(税別)¥7,550 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品はドリル径など184種類から選べます 他の種類を見る

独自形状で高能率の座ぐり加工が可能です。
切りくず分断性が良好で、座ぐり面の平坦度が優れています。

ドリル径(Φmm)4.5 溝長(mm)23 全長(mm)80 シャンク径(Φmm)6 ドリル径D1(Φmm)4.5 表面処理バイオレットコーティング 質量(g)16 シャンク形状エンドミルシャンク 用途座ぐり用 トラスコ品番658-9031 材質高級高合金(HSS) 被削材炭素鋼・合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、軽合金 先端角(°)180/118 ドリルのシンニング形状Xシンニング クーラント外部
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:27

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35158304
2022-09-25
用途:
ネジ切りに使用
製造業

止まり穴でNO10を加工しましたが、底つきするまでネジを加工した時に切り屑がタップがわに残り、穴の中に残りにくかったです。

1人が参考にしています
対象商品:
35158383
2019-02-11
用途:
キャップボルトの頭を隠すためのザグリ加工
製造業

REXONの小さなボール盤で使っています。
加工時にワークに振動を感じますが、仕上がりは良好です

1人が参考にしています
対象商品:
58684096
2016-10-29
用途:
座ぐり加工
ミヤシタレーシング 様

バッチリです。 欲を言えばメーカー設定でショートやロングなどがあれば言うことなしです。

1人が参考にしています
対象商品:
58683913
2016-04-07
用途:
金属加工

管理者作業者に好評だったので追加で頼んだ

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする