USB3.1 フラッシュメモリー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 39390944 品番 EU3-ST/8GRK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

ファイル暗号化ソフト対応の法人向けのスタンダードUSBメモリーです。
ファイル暗号化ソフト「QuickSecureAES256」に対応。
大切なファイルを暗号化することができるので、安心して書類などのデータを持ち運べます。
読み書き中には、LEDが点滅するので、誤ってUSBメモリーを抜いてしまう心配はありません。
キャップを後ろに付けることができるので、置き忘れなどによる紛失を防ぎます。

インターフェイスUSB 3.1 Gen 1(USB 3.0)/2.0 ブラック メモリー容量8GB 付属品取扱説明書 質量(g)約9 使用温度範囲(℃)0〜40 電源DC 5V 対応OSWindows 10、Windows 8.1、Windows 7、Windows Server 2016、Windows Server 2012 R2、Windows Server 2012、Windows Server 2008 R2、Windows Server 2008、macOS 10.11〜10.14 対応機種USB 3.1 Gen 1(USB 3.0)/USB 2.0 ポート Standard A コネクターを搭載した機種 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約18×58×9 使用湿度範囲10〜90%(結露なきこと) 保証期間ハードウェア保証/1年 コネクタUSB Standard A コネクター 取得規格VCCI ClassB、RoHS指令準拠
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※隣り合うUSBポートの間隔により、複数のポートを同時に使用できない場合があります。
※バスパワー動作のUSBハブ(キーボードなどのUSBポート含む)に本商品を接続した際、電力不足となり使用できない場合があります。
※ASMedia製USB 3.1 Gen 1(USB 3.0)ホストコントローラ ASM1042またはASM1042Aの場合、認識されない場合があります。その場合は、挿しなおすかUSB 2.0ポートでご利用ください。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「USBメモリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする