曜日別特売
VAPDMSUSD0070 バイオレット高精度ドリル(ステンレス用)ミディアム刃 三菱マテリアル 39391021

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

バイオレット高精度ドリル(ステンレス用)ミディアム刃

(2件のレビュー)
翌日出荷翌日出荷とは
ドリル径(Φmm)0.7
0.7
0.75
0.77
0.8
0.81
0.82
0.85
0.5
0.55
0.6
0.65
0.9
0.92
0.95
0.97
1.01
1.02
1.03
1.05
1.12
1.15
1.22
1.25
1.26
1.32
1.35
1.4
1.44
1.45
1.51
1.52
1.53
1.55
1.58
1.61
1.62
1.63
1.65
1.75
1.82
1.83
1.85
1.95
2.03
2.05
2.12
2.15
2.25
2.35
2.38
2.43
2.45
2.48
2.55
2.62
2.65
2.75
2.78
2.85
全長(mm)50
溝長(mm)10
内容量1本注文コード39391021品番VAPDMSUSD0070
参考基準価格(税別)¥1,740販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
ドリル径(Φmm)0.7溝長(mm)10全長(mm)50シャンク径(Φmm)3トラスコ品番658-5086材質コバルトハイス質量(g)5表面処理バイオレットコーティング(Al,TiNコーティング)シャンク形状エンドミルシャンク

商品説明動画

バイオレット 高精度ドリル ステンレス用(S) A-PDS-SUS
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39392656
2019-09-25
用途: 治具部品製作

2.5リーマ下穴キリとして使用しました。2.4キリよりもリーマ通しの効率が良くなりました。

対象商品 : 39391073
2017-02-04
用途: 1ミリタップの下穴
サービス業

写真を見てストレートシャンクと思い購入した。よく見るとシャンク径三ミリとあるのに気がついたが、注文後だったのであきらめた。
掲載写真形状の正確性を求めます。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。本製品は代表画像として掲載させていただいております。今後の課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする