HVL-S4 RECBOX I ・O DATA(アイ・オー・データ) 39391118

RECBOX

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード39391118 品番HVL-S4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥38,900
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

テレビで録画した番組を家じゅうどこでも楽しめるハイビジョンレコーディングハードディスクです。
好きな番組やジャンルごとにフォルダーを分けたり、番組のタイトルを編集するなど、
自分好みに録画番組をきっちり管理できます。

容量4TB 付属品LANケーブル(1m)、ACアダプター、取扱説明書、ラバーフット(4個) 仕様【ネットワーク】同時録画/再生/ダビング数(2ストリームまで) 使用温度範囲(℃)5〜35 規格(転送)1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、(対応)DLNA 1.5、DTCP-IP 1.3.1 電源DC12V 対応OSWindows 10、Windows 8.1、Windows 8、Windows 7、iOS 7.1〜12、Android 4.0〜8.0 本体質量(kg)約1.1 対応機種DOS/Vマシン、テレビやキャプチャー、チューナーなど、対応確認済みのデジタル録画機器、再生機器、ムーブ機器 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)168×138×45(突起部除く) 機能時刻合わせ(NTP対応) 消費電流(mA)940(TYP) 使用湿度範囲20〜80%(結露しないこと) 保証期間1年 コネクタRJ-45×1 取得規格VCCI Class A、電気用品安全法(ACアダプター)、RoHS指令準拠 エネルギー消費効率(W/GB)0.002 インターフェイスLANインターフェース【転送規格】1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、【コネクター】RJ-45x1(Auto-MDI/MDI-X対応) IPアドレス自動取得(DHCPクライアント機能 Auto IP)、手動設定 ファイルサーバー機能DLNA Server(DiXiM Media Server 6)、Windows ファイルサービス 設置条件縦置き/横置き
注意
※iOS 7.1〜12とAndroid 4.0〜8.0は設定と操作のみ可能です。コンテンツの再生はできません。
※本商品は次のような場所に設置して下さい。(前後方向10cmに物がない場所・水平で安定した場所)
※発熱物の上に設置しないで下さい。※個人宅配送不可となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外付けHDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする