WN-G300UA 無線LANアダプター I ・O DATA(アイ・オー・データ) 39391529

無線LANアダプター

(2件のレビュー)
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード39391529 品番WN-G300UA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,100

「WN-G300UA」は、IEEE802.11n/g/b準拠、送受信共に300Mbpsの高感度Wi-Fiアダプターです。
(表示の速度は、本製品と同等の構成を持った機器との通信を行ったときの理論上の最大値であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。)
前後左右に可動するアンテナで送受信の感度がアップし、壁などの障害を越えても快適な通信を行えます。
Wi-Fi子機として利用できるクライアントモードのほか、アクセスポイントモードでは、
インターネットに接続されたパソコンに本製品を接続することで、
Wi-Fiルーターがなくてもゲーム機など各種Wi-Fi機器を手軽にネット接続できます。

伝送速度(Mbps)IEEE802.11n:最大300、IEEE802.11g:最大54、IEEE802.11b:最大11 伝送方法IEEE802.11n:OFDM、IEEE802.11g:OFDM、IEEE802.11b:DS-SS 周波数(GHz)(通信)2.4 付属品サポートソフト(CD-ROM)、必ずお読みください、セットアップガイド、「2.4GHz帯使用の無線機器について」シール 使用温度範囲(℃)0〜40(パソコンの動作する温度範囲であること) 本体質量(g)約13 対応OSWindows 10、Windows 8.1、Windows 8(子機モードのみ)/Windows 7/Windows Vista(32ビット)/Windows XP SP3以降 チャンネル数1-13ch 対応機種USB2.0またはUSB1.1ポート(OHCIを除く)を搭載したWindowsパソコン 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約16×152×15 消費電流(mA)最大270 使用湿度範囲10〜90%(結露しないこと) 保証期間1年 取得規格電波法 工事設計認証、RoHS、JATE セキュリティ無線LAN:WEP(64/128bit)、WPA-PSK(TKIP/AES)、WPA2-PSK(TKIP/AES) アズワン品番64-3793-59 アクセス方式インフラストラクチャ(Infrastructure)、アドホック(Ad Hoc) 無線規格IEEE802.11n、IEEE802.11g、IEEE802.11b アンテナ方式外付アンテナ(送信×2、受信×2) 電源電圧規格DC5V±5%(USBバスパワー) 対応プロトコルTCP/IP(IPv4)、TCP/IP(IPv6)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※日本国外では使用できません。
※常に最新のドライバーでご利用いただくことをおすすめします。
※個人宅への配送は不可です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39391529
2023-04-03
用途:
PCの無線LANに
製造業

接続が不安定です。
親機からは1mも離れていないのに通信が頻繁に途切れたりします。
一度繋がって通信し始めるとしばらく良いのですが、少し通信をしないと
切れて繋ぎ直しになります。

2021-12-19
用途:
直ぐに壊れた
運輸・通信業

自作PCで24時間稼働のサーバー向けに購入しました
利用開始後、1ヶ月で壊れてしまいました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「無線ルーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする