レンズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39391818 品番AI AF-S Nikkor 300mm f/4D IF-ED
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥185,000

操作性に優れた気軽な望遠レンズ。高い解像度、高度な仕様を備え、操作性にも優れた望遠レンズのスタンダードです。軽量・コンパクトボディーで持ち歩きも容易。最短撮影距離1.45m、最大撮影倍率1/3.7倍と、近接撮影にも優れています。

付属品77mmスプリング式前キャップ、裏ぶたLF-1、レンズセミソフトケース CL-M2 全長(mm)230.5 本体質量(g)1300 倍率(倍)(最大撮影)0.27 レンズ望遠レンズ 最大径(Φmm)90 フィルターサイズ(mm)77 焦点距離(mm)300 レンズ構成6群10枚 撮影距離(m)(最短)1.45 絞り(最大)f/4、(最小)f/32 マウントFマウント

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする