ウインセス
ウインセスの 制電手袋(弱電・半導体作業)
ウインセスの ナイロン手袋
制電手袋 7077
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(10双)
注文コード
39392046
品番
7077
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
導電糸入りの生地を使用した静電仕様のマチ付き手袋です。
サイズ
L
全長(cm)
22.5
材質
ナイロン (導電糸入り)
入数(双)
10
中指長(cm)
8.5
手の平幅(cm)
9
RoHS指令(10物質対応)
対応