IXK-9 LABRICO(ラブリコ) 伸縮アイアンロッド 平安伸銅工業 39392737

LABRICO(ラブリコ) 伸縮アイアンロッド

(1件のレビュー)
取扱い終了 特別運賃
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード39392737 品番IXK-9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,500
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

アイアンの魅力を生かしたシンプルなパイプ両端がすっきり見えるデザイン。
DIY初心者でも簡単に取付けられ、収納力・ディスプレイ力がアップします。
サビにくい塗装で、窓際や玄関ポーチ、ガレージ等でも使用でき、
グリーンのディスプレイやアウトドア収納にもおすすめです。
パイプカット不要。ラブリコで作った棚にアイアンロッドを簡単に設置できる
伸縮式で、設置したい棚のサイズに合わせて取付け可能。
柱と柱の間に渡してロッドを取り付けることができます。
木材の柱に付属の専用ソケットをねじで取り付け、
伸縮タイプのロッドを引き伸ばして差し込み、ひねって固定するだけで
一人でも、プラスドライバー1本と付属のネジで手軽に取付けできます。

ブラック 種類L 質量(g)680 材質(本体)鉄・カチオン電着塗装+エポキシ樹脂粉体塗装 材質(ねじ部)鉄・メッキ 材質(樹脂部)ASA樹脂 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)110〜190×3×3 耐荷重(kg)40〜10
注意
※ねじ穴が設置面に残る為、支障のない所に設置してください。
※万一に備え、落下の可能性のある上層階のベランダや、常時人がいる上には設置しないでください。
※貴重品・危険物・破損の恐れのある物の周囲、燃焼器具・発熱器具・水道の蛇口の上に設置しないでください。
※本体にはサビにくい塗装をしていますが完全にサビの発生を防ぐものではありません。
※樹脂部品には耐候性に優れた材料を使用してしますが完全に劣化を防ぐものではありません。
※雨や水滴、水蒸気の直接あたる場所には使用しないでください。
※木の柱、壁、桟がある下地のしっかりした場所に設置してください。
※傾斜した柱や壁、桟には設置しないでください。又、取り付け面と垂直に設置してください。
※横向きに取り付けて使用してください。縦向きには使用できません。
※表示耐荷重の範囲内で使用してください。
※耐荷重は取り付け方、取り付け場所によって減少する事があります。(表示耐荷重は実験値であり、保証するものではありません。)
※急激な力を加える、強く揺する、引っ張る、ぶら下がるなど危険 な行為をしないでください。
※万一に備え、危険物・貴重品・破損の恐れのある物は掛けないでください。
※天災等の不可抗力や改造・経年劣化・商品本来の用途から逸脱した使用による破損・故障・事故に対する補償は致しません。
※消臭剤、芳香剤、化粧品、整髪料、酸性洗剤、アルカリ性洗剤、油脂、有機溶剤(ベンジン、シンナー等)の付着は変質劣化の原因となります。直ちに取り除いてください。
※使用中に変形や破損、ひび割れ、ロッドの固定のゆるみなどがないか、定期的に点検してください。もし異常が見つかった場合は直ちに使用を中止してください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,050 / 税込 ¥1,155
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,600 / 税込 ¥1,760
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39392737 IXK-9 76664429 IXK-9N LABRICO(ラブリコ)伸縮アイアンロッド 平安伸銅工業 LABRICO(ラブリコ)伸縮アイアンロッド 平安伸銅工業 1本 1,998 税込2,198 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:238

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39392737
2019-08-04
用途:
ラブリコで物干し竿を設置する時
医療・福祉・介護関連業

室内に物干しを設置したくて購入しました。
DIYほぼ初めてでしたが、女性一人で簡単に取り付けることができました。
出来上がりも綺麗で満足しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする