シンプルでスリムなデザインで、壁に密着させても取付けできます。 棚を作りたい場合は、柱を設置した後でも棚を追加できるので、組み立て直す手間がなく便利です。 サビにくい塗装で、窓際や玄関ポーチ、ガレージ等でも使用でき、 グリーンのディスプレイやアウトドア収納にもおすすめです。 しっかりつっぱり、天井と床を傷つけないので、賃貸住宅にもおすすめします。 プラスドライバー1本と付属のネジで、1×4材を柱として取付けできます。 ジャッキ部分のアジャストナットに右ねじと左ねじを一体化したことにより 通常のねじと比べ半分の回転で突っ張ることができるので、力の弱い女性でも手軽に取り付けられます。 さらに、ジャッキ部分の穴にドライバーの軸を差し込みさらに突っ張れば、より強力に突っ張ることができます。
他の同様製品に比べて壁よりに設置できるので、いいと思います。材質が金属なので強度でも優位化と思います。
簡単に使用できるので、一つするとまた次もしたくなり3か所目を検討中。壁面収納でスッキリします