LABRICO(ラブリコ) シェルフサポート アイアン

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 39392816 品番 IXK-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

アイアンの魅力を生かしたシンプルなデザイン。
棚を増やしたい場合も、設置してある柱に後から棚を追加できるので便利です。
2×4 アジャスター アイアンや 1×4 アジャスター アイアンで作った柱に
シェルフサポート アイアンを取り付ければ、好きな高さに棚を作ることができます。
棚板の高さを決めるだけで、ネジ位置の計測や下穴加工が不要。
プラスドライバー1本と付属のネジで、手軽に棚を取付けられます。
側面側のネジは両面から取付けても干渉しないオフセット仕様。
サビにくい塗装で、窓際や玄関ポーチ、ガレージ等でも使用でき、
グリーンのディスプレイやアウトドア収納にもおすすめです。
DIY初心者でも手軽に取付けられます。

ブラック 質量(g)150 材質(本体)鉄・カチオン電着塗装+エポキシ樹脂粉体塗装 材質(ねじ部)鉄・メッキ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)8.6×3.6×3.6 耐荷重(kg)棚板1枚当たり30(棚板の長さは120cmまで)
注意
※シェルフサポート本体にはサビにくい塗装をしていますが完全にサビの発生を防ぐものではありません。
※万一に備え、落下や転倒の可能性のある上層階のベランダなどには設置しないでください。
※雨や水滴、水蒸気の直接あたる場所には使用しないでください。
※棚板は必ず両端で受けてください。
※極端に長い棚板は使用しないでください。
※重量物は載せないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:238

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39392816
2024-02-17
用途:
棚の作成

質感はそれなりに満足しています。
事前に穴寸法がわからないのが残念でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする