画像準備中

ドクターガード リラックス

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(50枚) 注文コード39392938 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

アルミワイヤー+オメガプリーツでピッタリかつ呼吸がしやすい。

形状プリーツ型 ホワイト 構造3層 ひもタイプ耳かけ 入数(枚)50 種別簡易マスク 寸法(mm)89×145(こども用) ろ過精度(μm)BFE≧99%、PFE99%(0.1μm) 対象ウイルス・PM2.5・花粉 呼気抵抗(mmH2O/cm2)ΔP<4.0

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39392938
2020-02-29
用途:
ウイルス対策
製造業

商品名には特に記載も無く詳細も普通サイズの寸法が表記されているので注文したのに、注文した後に来たメールに「こども」と書かれていてそんなはずは・・・と思ってましたが、送られてきたマスクは本当にKIDSサイズのマスクでした。ウイルス対策の今品薄なので返品しませんでした。たまたま私にはちょうどいいサイズでしたが、教えた男性には迷惑が掛かりました。商品自体はいつも使用している商品なので満足していますが、大事な商品表示に誤りがあったのでこちらに書かせて頂きました。今後このような事が無いよう願います。

3人が参考にしています
対象商品:
39392938
2020-03-24
用途:
普段使い
建設業・工事業

通販では、商品説明は最重要だと思います。
購入前の説明には、子供用の説明は一切なく、購入後の確認メールで初めてわかりました。
モノタロウさんのサイトでの改善を望みます。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする